Home page SHOP Ruote dentate Pulegge, cinghie (posizionamento)Cinghie chiuse Cinghia di posizionamento T

Cinghia di posizionamento T

- Passo T5 Poliuretano armatura in acciaio
- Larghezza della cinghia 16mm
- Tipo T


- Passo 5mm

- T° d’utilizzo: da -30°C a +80°C

- Velocità massima 40m/s

- Rendimento fino al 98%


Opzioni

- Cinghia aperta T5M

- Altre lunghezze e larghezze


Accessori

- Braccio TFR e Rullo tenditore GTC


Info

- Per ordinare aggiungere la larghezza

al codice

es.: T5/100/6
A partire da 30,03 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
T5/1075/16 64,14 € 1
T5/1100/16 64,74 € 1
T5/1160/16 69,64 € 1
T5/1215/16 70,67 € 2
T5/1315/16 77,32 € 1
T5/1380/16 77,83 € 1
T5/150/16 30,03 € 1
T5/185/16 30,75 € 2
T5/200/16 30,93 € 2
T5/210/16 32,07 € 1
T5/215/16 31,21 € 1
T5/220/16 31,21 € 1
T5/225/16 31,46 € 1
T5/245/16 31,83 € 1
T5/250/16 32,82 € 1
T5/255/16 31,97 € 1
T5/260/16 31,97 € 1
T5/270/16 32,11 € 2
T5/280/16 32,36 € 1
T5/295/16 32,65 € 2
T5/305/16 32,94 € 2
T5/330/16 33,44 € 2
T5/340/16 33,56 € 1
T5/355/16 34,01 € 2
T5/365/16 34,28 € 2
T5/390/16 34,63 € 2
T5/400/16 34,77 € 1
T5/410/16 35,14 € 1
T5/420/16 35,27 € 1
T5/455/16 36,53 € 2
T5/460/16 37,68 € 1
T5/480/16 37,28 € 1
T5/500/16 37,96 € 2
T5/510/16 38,32 € 1
T5/525/16 39,08 € 1
T5/545/16 39,82 € 2
T5/550/16 39,82 € 2
T5/560/16 40,13 € 1
T5/575/16 40,89 € 2
T5/590/16 42,93 € 1
T5/610/16 42,29 € 2
T5/620/16 42,71 € 1
T5/630/16 43,52 € 2
T5/650/16 45,50 € 2
T5/690/16 45,92 € 2
T5/720/16 47,39 € 2
T5/750/16 48,82 € 1
T5/765/16 51,10 € 1
T5/780/16 49,99 € 2
T5/815/16 51,61 € 1
T5/840/16 52,71 € 2
T5/900/16 55,30 € 1
T5/990/16 59,38 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Rullo tendicinghia
Tipo: Per applicazioni correnti
Materiale: Poliammide e acciaio galvanizzato
Info: Ingrassaggio permanente
Barra dentata
Passo: T5
Materiale: Alluminio
Tipo: T
Puleggia dentata di posizionamento tipo T
Passo: Serie economica - T5 alluminio
Larghezza della cinghia: 16mm
Tipo: T
Cinghia aperta al metro tipo T
Passo: T5 Poliuretano armatura in acciaio
Larghezza della cinghia: 16mm
Tipo: T

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| T5/1075/16| T5/1100/16| T5/1160/16| T5/1215/16| T5/1315/16| T5/1380/16| T5/150/16| T5/185/16| T5/200/16| T5/210/16| T5/215/16| T5/220/16| T5/225/16| T5/245/16| T5/250/16| T5/255/16| T5/260/16| T5/270/16| T5/280/16| T5/295/16| T5/305/16| T5/330/16| T5/340/16| T5/355/16| T5/365/16| T5/390/16| T5/400/16| T5/410/16| T5/420/16| T5/455/16| T5/460/16| T5/480/16| T5/500/16| T5/510/16| T5/525/16| T5/545/16| T5/550/16| T5/560/16| T5/575/16| T5/590/16| T5/610/16| T5/620/16| T5/630/16| T5/650/16| T5/690/16| T5/720/16| T5/750/16| T5/765/16| T5/780/16| T5/815/16| T5/840/16| T5/900/16| T5/990/16
/pdf/frPDFauto/T5courroie.pdf
/docTech/an/TechCourroiesCrantees.pdf