Home page SHOP Ruote dentate Pulegge, cinghie (posizionamento)Cinghie chiuse Cinghia di posizionamento T

Cinghia di posizionamento T

- Passo T5 Poliuretano armatura in acciaio
- Larghezza della cinghia 10mm
- Type T


Opzioni

- Cinghia aperta T5M

- Altre lunghezze e larghezze
A partire da 16,06 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
T5/1075/6 29,83 € 1
T5/1100/6 30,24 € 1
T5/1160/6 32,88 € 1
T5/1215/6 33,56 € 1
T5/1315/6 38,14 € 1
T5/1380/6 38,91 € 1
T5/150/6 16,06 € 2
T5/185/6 16,38 € 2
T5/200/6 16,42 € 2
T5/210/6 17,04 € 1
T5/215/6 16,55 € 1
T5/220/6 16,55 € 1
T5/225/6 16,59 € 2
T5/245/6 16,78 € 2
T5/250/6 17,36 € 1
T5/255/6 16,87 € 1
T5/260/6 16,87 € 1
T5/270/6 16,93 € 1
T5/280/6 16,99 € 2
T5/295/6 17,12 € 1
T5/305/6 17,28 € 2
T5/330/6 17,41 € 1
T5/340/6 17,41 € 2
T5/355/6 17,58 € 2
T5/365/6 17,66 € 2
T5/390/6 17,71 € 2
T5/400/6 17,87 € 1
T5/410/6 17,92 € 1
T5/420/6 18,02 € 2
T5/455/6 18,25 € 2
T5/460/6 18,86 € 1
T5/480/6 18,35 € 2
T5/500/6 18,51 € 1
T5/510/6 18,54 € 2
T5/525/6 18,89 € 1
T5/545/6 19,29 € 1
T5/550/6 19,29 € 1
T5/560/6 19,39 € 2
T5/575/6 19,72 € 1
T5/590/6 20,35 € 1
T5/610/6 20,21 € 2
T5/620/6 20,32 € 2
T5/630/6 20,55 € 1
T5/650/6 21,69 € 1
T5/690/6 21,80 € 1
T5/720/6 22,37 € 1
T5/750/6 22,95 € 1
T5/765/6 24,28 € 1
T5/780/6 23,70 € 1
T5/815/6 24,44 € 1
T5/840/6 24,83 € 1
T5/900/6 26,16 € 1
T5/990/6 27,97 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Rullo tendicinghia
Tipo: Per applicazioni correnti
Materiale: Poliammide e acciaio galvanizzato
Info: Ingrassaggio permanente
Puleggia dentata di posizionamento tipo T
Passo: Serie economica - T5 alluminio
Larghezza della cinghia: 10mm
Tipo: T
Barra dentata
Passo: T5
Materiale: Alluminio
Tipo: T
Cinghia aperta al metro tipo T
Passo: T5 Poliuretano armatura in acciaio
Larghezza della cinghia: 6mm
Tipo: T

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| T5/1075/6| T5/1100/6| T5/1160/6| T5/1215/6| T5/1315/6| T5/1380/6| T5/150/6| T5/185/6| T5/200/6| T5/210/6| T5/215/6| T5/220/6| T5/225/6| T5/245/6| T5/250/6| T5/255/6| T5/260/6| T5/270/6| T5/280/6| T5/295/6| T5/305/6| T5/330/6| T5/340/6| T5/355/6| T5/365/6| T5/390/6| T5/400/6| T5/410/6| T5/420/6| T5/455/6| T5/460/6| T5/480/6| T5/500/6| T5/510/6| T5/525/6| T5/545/6| T5/550/6| T5/560/6| T5/575/6| T5/590/6| T5/610/6| T5/620/6| T5/630/6| T5/650/6| T5/690/6| T5/720/6| T5/750/6| T5/765/6| T5/780/6| T5/815/6| T5/840/6| T5/900/6| T5/990/6
/pdf/frPDFauto/T5courroie.pdf
/docTech/an/TechCourroiesCrantees.pdf