Rullo tendicinghia

- Tipo Per applicazioni correnti
- Materiale Poliammide e acciaio galvanizzato
- Info Ingrassaggio permanente


- Rullo tenditore per cinghia utilizzabile con

tenditore automatico BTE o tenditori fissi

TMR o TFR

- Con cuscinetti a sfere

- Ingrassaggio permanente

- Materiali:

Dado, bullone e distanziatore: acciaio

galvanizzato

Cuscinetto: poliammide

- Temperatura mass. d’utilizzo: +70°C
A partire da 27,93 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +10 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
GTC-2 27,93 € 2
GTC-3/4 32,90 € 2
GTC-5 58,88 € 1
GTC-6 100,11 € 2
GTC-7 197,49 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Tenditore automatico universale
Tipo: Per applicazioni correnti
Materiale: Acciaio
Temperatura d’utilizzo: -42°C a +80°C
Tenditore rigido
Tipo: Manuale
Materiale: Acciaio zincato o inox
Info: Ideale per cinghie
Rullo tendicinghia
Tipo: Per ambienti aggressivi
Materiale: Inox e poliammide
Temperatura max. d’utilizzo:: +70°C

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| GTC-2| GTC-3/4| GTC-5| GTC-6| GTC-7
GTC
/pdf/frPDFauto/GTC.pdf