Componenti per motorotativo
Cuscinetti a sfere
Ceramic bearing
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
Ceramic bearing
NUOVO
- Silicon nitride Si3N4
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Low-friction, lightweight, and corrosionresistant bearing
Caratteristiche complete
A partire da
19,91 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+8
+16
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØA
ØD
B
Carico dinamico C1 (N)
Carico statico C0 (N)
Massa (g)
-
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
Q6000-SI3N4
10
26
8
2730
1182
18
39,09 €
1
Q6001-SI3N4
12
28
8
3060
1422
22
45,61 €
1
Q6002-SI3N4
15
32
9
3360
1698
31
48,86 €
1
Q6003-SI3N4
17
35
10
3600
1950
41
58,00 €
1
Q6004-SI3N4
20
42
12
5640
3000
68
74,29 €
1
Q6005-SI3N4
25
47
12
6060
3510
79
81,46 €
1
Q6006-SI3N4
30
55
13
7920
4980
116
125,23 €
1
Q6007-SI3N4
35
62
14
9600
6180
151
156,39 €
1
Q6008-SI3N4
40
68
15
10080
6900
190
188,96 €
1
Q608-SI3N4
8
22
7
1976
827
14
19,91 €
1
Q609-SI3N4
9
24
7
2014
866
16
51,90 €
1
Q6200-SI3N4
10
30
9
3060
1434
32
48,86 €
1
Q6201-SI3N4
12
32
10
4080
1830
37
55,38 €
1
Q6202-SI3N4
15
35
11
4590
2250
45
63,85 €
1
Q6203-SI3N4
17
40
12
5730
2880
67
84,70 €
1
Q6204-SI3N4
20
47
14
7680
3960
107
104,26 €
1
Q6205-SI3N4
25
52
15
840
4710
129
127,07 €
1
Q6206-SI3N4
30
62
16
11700
6780
199
202,00 €
1
Q6207-SI3N4
35
72
17
15420
9180
284
293,22 €
1
Q6208-SI3N4
40
80
18
17460
10740
366
364,89 €
1
Q628-SI3N4
8
24
8
2000
854
18
51,90 €
1
Q6300-SI3N4
10
35
11
4860
2070
52
65,61 €
1
Q6301-SI3N4
12
37
12
5820
2520
60
83,50 €
1
Q6302-SI3N4
15
42
13
6840
3270
83
95,42 €
1
Q6303-SI3N4
17
47
14
8160
3990
113
113,31 €
1
Q6304-SI3N4
20
52
15
9540
4740
145
143,14 €
1
Q6800-SI3N4
10
19
5
1030
504
5,5
51,48 €
1
Q6801-SI3N4
12
21
5
1149
625
6,3
55,38 €
1
Q6802-SI3N4
15
24
5
1244
752
7,4
59,95 €
1
Q6803-SI3N4
17
26
5
1340
874
8,2
67,12 €
1
Q6804-SI3N4
20
32
7
2409
1477
18
84,05 €
1
Q6805-SI3N4
25
37
7
2582
1759
22
97,74 €
1
Q6807-SI3N4
35
47
7
2837
2293
30
123,80 €
1
Q6808-SI3N4
40
52
7
2954
2507
34
135,53 €
1
Q6900-SI3N4
10
22
6
1617
764
10
50,83 €
1
Q6901-SI3N4
12
24
6
1732
880
11
54,08 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Cuscinetto in plastica
Materiale: Plastica - materiale sfere : vetro
Cuscinetto in plastica
Materiale: Plastica - materiale sfere : inox
Cuscinetto radiale a sfere
Materiale: Inox
Tipo: Con piastre di protezione
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
| Q6000-SI3N4| Q6001-SI3N4| Q6002-SI3N4| Q6003-SI3N4| Q6004-SI3N4| Q6005-SI3N4| Q6006-SI3N4| Q6007-SI3N4| Q6008-SI3N4| Q608-SI3N4| Q609-SI3N4| Q6200-SI3N4| Q6201-SI3N4| Q6202-SI3N4| Q6203-SI3N4| Q6204-SI3N4| Q6205-SI3N4| Q6206-SI3N4| Q6207-SI3N4| Q6208-SI3N4| Q628-SI3N4| Q6300-SI3N4| Q6301-SI3N4| Q6302-SI3N4| Q6303-SI3N4| Q6304-SI3N4| Q6800-SI3N4| Q6801-SI3N4| Q6802-SI3N4| Q6803-SI3N4| Q6804-SI3N4| Q6805-SI3N4| Q6807-SI3N4| Q6808-SI3N4| Q6900-SI3N4| Q6901-SI3N4
/pdf/frPDFauto/Qroulement.pdf