Indicizzazione e posizionamento
Perni autobloccanti
Perno autobloccante con segmenti filettati
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
Perno autobloccante con segmenti filettati
- Materiale Acciaio
Caratteristiche complete
A partire da
147,02 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+10
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD1
L1
ØD2
ØD3
L3
Tightening torque*(Nm)
Shearing resis. two-shear*(kN)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
BABM10-10
M10
10
8,35
40
60,6
3,5
20,6
152,81 €
1
BABM10-20
M10
20
8,35
40
70,6
3,5
20,6
153,95 €
1
BABM10-30
M10
30
8,35
40
80,6
3,5
20,6
154,88 €
1
BABM12-15
M12
15
10,07
40
68,6
3,5
30,4
157,87 €
1
BABM12-30
M12
30
10,07
40
83,6
3,5
30,4
159,22 €
1
BABM12-50
M12
50
10,07
40
103,6
3,5
30,4
160,35 €
1
BABM16-15
M16
15
13,80
40
68,6
3,5
62,9
178,43 €
1
BABM16-30
M16
30
13,80
40
83,6
3,5
62,9
179,78 €
1
BABM16-50
M16
50
13,80
40
103,6
3,5
62,9
181,74 €
1
BABM8-10
M8
10
6,62
40
58,4
3,5
12,7
147,02 €
1
BABM8-20
M8
20
6,62
40
68,4
3,5
12,7
148,06 €
1
BABM8-30
M8
30
6,62
40
78,4
3,5
12,7
149,30 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Perno autobloccante per foro cieco
Materiale: Inox 303
Perno autobloccante
Tipo: Regolabile
Perno autobloccante
Materiale: Inox
Tipo: Con impugnatura di protezione
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
| BABM10-10| BABM10-20| BABM10-30| BABM12-15| BABM12-30| BABM12-50| BABM16-15| BABM16-30| BABM16-50| BABM8-10| BABM8-20| BABM8-30
BABM
/pdf/frPDFauto/BABM.pdf