Home page SHOP Elementi di guida Vite di trascinamentoViti trapezoidali Vite trapezoidale a doppia inclinazione

Vite trapezoidale a doppia inclinazione NUOVO INOX

- Tipo a doppia inclinazione - 1 filetto
- Materiale Inox

- Aste con una parte filettata inclinata a destra e una parte filettata inclinata a sinistra

- Filettatura trapezoidale

- Filettatura a norma DIN 103

- Tolleranza filettatura: 7e classe 100

- Fabbricazione tramite lavorazione

- Materiale: inox 304


Utilizzi

- Macchina utensile

- vite madre per rotazione
A partire da 189,34 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
LRH164-1/SS 189,34 € 1
LRH164-2/SS 381,50 € 1
LRH184-1/SS 222,17 € 1
LRH184-2/SS 447,55 € 1
LRH204-1/SS 255,14 € 1
LRH204-2/SS 513,89 € 1
LRH245-1/SS 370,15 € 1
LRH245-2/SS 745,56 € 1
LRH306-1/SS 411,62 € 1
LRH306-2/SS 828,26 € 1
LRH326-1/SS 435,48 € 1
LRH326-2/SS 875,95 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Dado cilindrico in bronzo
Materiale: Bronzo - 1 filetto
Forma: Cilindrico
Diametro: Da 10 a 50mm
Dado trapezoidale
Materiale: Bronzo - 1 filetto
Forma: Spallato
Diametro: Da 10 a 70mm
Anello di tenuta per vite trapezoidale
Materiale: Alluminio
Tipo: 1 elemento
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| LRH164-1/SS| LRH164-2/SS| LRH184-1/SS| LRH184-2/SS| LRH204-1/SS| LRH204-2/SS| LRH245-1/SS| LRH245-2/SS| LRH306-1/SS| LRH306-2/SS| LRH326-1/SS| LRH326-2/SS
LRH
/pdf/frPDFauto/LRHSS.pdf