Home page SHOP Elementi meccanici Ammortizzatori e antivibrantiPiedini antivibranti Piedino antivibrante cilindrico

Piedino antivibrante cilindrico NUOVO

- Materiale Inox
- Fissaggio Maschio

- Rubber buffer suitable for use in the food industry

- FDA compliant

- Materials:

Frame: 316 stainless steel

Cylinder: FDA-compliant blue silicon

- Medium hardness, Swhore 55A

- Temperature range: -30 °C to +180 °C


Applications

- End stop

- Supporting foot
A partire da 11,21 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 
ScontoPrezzo -10% -20 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
D-KON10-50-17/SS/BLU 24,32 € 1
D-KON6-25-17/SS/BLU 11,21 € 1
D-KON8-30-15/SS/BLU 16,80 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piedino antivibrante parabolico
Materiale: Acciaio
Forma: Parabolico
Fissaggio: 1 lato maschio
Piedino antivibrante parabolico
Materiale: inox
Forma: Parabolico
Fissaggio: 1 lato maschio
Piedino antivibrante parabolico
Materiale: Acciaio
Forma: Parabolico
Fissaggio: 1 lato maschio
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| D-KON10-50-17/SS/BLU| D-KON6-25-17/SS/BLU| D-KON8-30-15/SS/BLU
/pdf/frPDFauto/KON.pdf