Componenti per trasportatore
Sfere portanti
Sfera portante Agro
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
Sfera portante Agro
NUOVO
-
Load ball inox
-
Tipo Con flangia
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Sfere portanti
Caratteristiche complete
A partire da
19,61 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+30
Sconto
Prezzo
-10%
-15 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
ØD1
ØDK
H
H1
H2
Capacità di carico (kg)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
BPPE15-24/SS/BLU
24+/-0,1
31+/-0,2
15,875
20,5+/-0,2
9,5+/-0,2
4,5
200
19,61 €
1
BPPE22-36/SS/BLU
36+/-0,1
45+/-0,2
22,225
30,5+/-0,2
10+/-0,2
4,5
250
34,83 €
1
BPPE30-45/SS/BLU
45+/-0,1
55+/-0,1
30,000
37+/-0,1
14+/-0,1
5,5
350
50,77 €
1
BPPE45-62/SS/BLU
62+/-0,1
75+/-0,1
44,500
53,5+/-0,1
19+/-0,1
9,0
500
156,40 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Sfera portante
Per carico: Leggero
Materiale: Plastica
Tipo: Con flangia
Sfera portante a incastro
Per carico: Leggero
Materiale: Corpo acciaio / sfere acciaio
Tipo: A incastro
Sfera portante a incastro
Per carico: Leggero
Materiale: Corpo inox / sfere inox
Tipo: A incastro
Sfera portante a incastro con flangia
Per carico: Forte
Materiale: Corpo acciaio / sfere acciaio
Tipo: A incastro con flangia
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
| BPPE15-24/SS/BLU| BPPE22-36/SS/BLU| BPPE30-45/SS/BLU| BPPE45-62/SS/BLU
BPPE
/pdf/frPDFauto/BPPEBLU.pdf