Home page SHOP Elementi meccanici Ammortizzatori e antivibrantiSupporti antivibranti a campana Supporto antivibrante a campana

Supporto antivibrante a campana

- Forma Piastra a base ovale
- Fissaggio 2 fori di fissaggio

Anti-vibration machine mount

- With 2 fixing holes

- Loads shown refer to permissible static vertical dead load

- Materials :

Natural rubber

Steel structure


Application

- These elements are ideal for low frequencies because the rubbers

are available with different hardnesses so that a wide load range can be covered


Info

- Supplied with support disc for better load distribution
A partire da 10,02 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 +20 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PMB100-M10-45 30,98 € 1
PMB100-M10-60 30,98 € 1
PMB100-M10-75 30,98 € 1
PMB150-M14-45 67,97 € 1
PMB150-M14-60 67,97 € 1
PMB150-M14-75 67,97 € 1
PMB40-M6-35 10,02 € 1
PMB40-M6-45 10,02 € 1
PMB40-M6-60 10,02 € 1
PMB60-M6-45 17,38 € 1
PMB60-M6-60 17,38 € 1
PMB60-M6-75 17,38 € 1
PMB80-M8-45 23,66 € 1
PMB80-M8-60 23,66 € 1
PMB80-M8-75 23,66 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Antivibrante elastico cilindrico
Materiale: Acciaio
Forma: cilindrica
Fissaggio: 2 lati maschio/maschio
Antivibrante elastico cilindrico inox
Materiale: Inox
Forma: Cilindrica
Fissaggio: 2 lati maschio/maschio
Antivibrante elastico cilindrico
Materiale: Acciaio
Forma: Cilindrica
Fissaggio: 2 lati maschio/femmina
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PMB100-M10-45| PMB100-M10-60| PMB100-M10-75| PMB150-M14-45| PMB150-M14-60| PMB150-M14-75| PMB40-M6-35| PMB40-M6-45| PMB40-M6-60| PMB60-M6-45| PMB60-M6-60| PMB60-M6-75| PMB80-M8-45| PMB80-M8-60| PMB80-M8-75
PMB
/pdf/frPDFauto/PMB.pdf