NUOVO

- Thermoplastic identifiable by metal detectors
- Fixing Female

Operating element for sensitive sectors

- In the event of breakage during production in sensitive sectors such as the food industry, the plastic fragments are easily identified by metal detectors, enabling them to be disposed of quickly

- Material :

Detectable thermoplastic (glass-fibre reinforced polyamide), EU10/2011 and FDA compliant (colour RAL7021)

Components in polished 316L stainless steel

- Operating temperature: -20°C to +100°C


Application

- Food industry

- Pharmaceutical industry

- Packaging industry


Info

- Metal detectable plastic

- Detection volume = 0.027 cm³

- Food-grade materials
A partire da 11,69 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 +25 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PDM25-5 11,69 € 1
PDM32-6 14,23 € 1
PDM40-6 17,72 € 1
PDM40-8 17,72 € 1
PDM50-10 24,12 € 1
PDM50-8 24,12 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Manopola
Forma: stella, antistatico
Fissaggio: Femmina
Star shaped anti-static handle
Shape: Star, anti-static
Fixing: Male
Prevents : occurrence of electrostatic spark
Manopola
Forma: stella, anti-bacterial
Fissaggio: Femmina
Manopola
Forma: stella, antibactterico
Fissaggio: Maschio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PDM25-5| PDM32-6| PDM40-6| PDM40-8| PDM50-10| PDM50-8
PDM
/pdf/frPDFauto/PDM_PDV.pdf