NUOVO

- Passo 9.525mm (DIN 06B-1)
- Diametro Rullo 6.35mm

A partire da 3,32 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +50 +100 
ScontoPrezzo -10% -15 % -25% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PCS37-12/PA6 3,32 € 1
PCS37-13/PA6 4,00 € 1
PCS37-14/PA6 4,36 € 1
PCS37-15/PA6 4,94 € 1
PCS37-17/PA6 5,23 € 1
PCS37-18/PA6 5,99 € 1
PCS37-19/PA6 6,38 € 1
PCS37-20/PA6 6,92 € 1
PCS37-21/PA6 6,96 € 2
PCS37-25/PA6 8,08 € 1
PCS37-30/PA6 9,92 € 1
PCS37-36/PA6 10,39 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Pignone a catena - acciaio
Passo: 9.525mm (DIN06B-1)
Diametro rullo: 6.35mm
Serie: Economica
Pignone a catena - Inox
Passo: 9.525 (DIN 06B-1)
Diametro rullo: 6.35mm
Pignone a catena dentatura temprata
Passo: 9.525mm (DIN06B-1)
Diametro rullo: 6.35mm

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PCS37-12/PA6| PCS37-13/PA6| PCS37-14/PA6| PCS37-15/PA6| PCS37-17/PA6| PCS37-18/PA6| PCS37-19/PA6| PCS37-20/PA6| PCS37-21/PA6| PCS37-25/PA6| PCS37-30/PA6| PCS37-36/PA6
PCS
/pdf/frPDFauto/PCS_PA6.pdf