Home page SHOP Elementi meccanici Elementi di manovraImpugnature Antistatic knurled nut

Antistatic knurled nut

- Type Antistatic
- Prevents occurrence of electrostatic spark

Eliminates electrical charges

- Materials :

Reinforced PA thermoplastic, graphite black

Tapped bush in steel trivalent blue passivated


Advantages

- These products can be used for electrostatic discharge applications or areas

where electrostatic discharge protection (EPA) in accordance with DIN EN61340-5-1

- The knurled nuts can be tightened or loosened without tools
A partire da 6,58 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +50 +100 +200 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
EMAS18-M4 6,58 € 1
EMAS20-M5 7,10 € 1
EMAS25-M6 7,77 € 1
EMAS32-M8 8,91 € 1
EMAS40-M10 9,70 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Star shaped anti-static handle
Shape: Star, anti-static
Fixing: Male
Prevents : occurrence of electrostatic spark
Maniglia a ponte
Material: Reinforced PA thermoplastic
Color: Black
Prevents : occurrence of electrostatic spark
Manopola
Forma: stella, antistatico
Fissaggio: Femmina

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| EMAS18-M4| EMAS20-M5| EMAS25-M6| EMAS32-M8| EMAS40-M10
EMAS
/pdf/frPDFauto/EMAS.pdf