Latch with locking system NUOVO

- Materiale Aluminium


- Springloaded bolt can be held in unlocked position

- It is recommended to combine 1 latch with 1 strike

- Materials:

Body: aluminium 6060T5 clear anodised

Shaft and handle: raw aluminium

Cap: Black PE

Spring: Stainless steel

Strike: aluminium 5754 clear anodised
A partire da 4,96 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +50 
ScontoPrezzo -3% -5 % Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
LRR-37-1/ALU 28,02 € 2
LRR-37-2/ALU 28,02 € 2
LRR-37-GPV/ALU 4,96 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Small dimension latch with locking system
Materiale: Aluminium

Chiavistello con perno prismatico
Tipo: Lucchetto a molla

Chiavistello con perno prismatico
Tipo: Gancio

 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| LRR-37-1/ALU| LRR-37-2/ALU| LRR-37-GPV/ALU
LRR
/pdf/frPDFauto/LRRA.pdf

HPC Ct Meca

Seguici !

Ufficio di rappresentanza in Italia

Engrenages HPC – Ct Meca
C.so Vittorio Emanuele II N. 71
10128 Torino
Italia

Telefono: +39 011 760 95 05

Sede legale : Engrenages HPC
27 chemin des Peupliers - Bat. N
69570 Dardilly
P.IVA FR41382911907
IL GRUPPO HPC
PRODOTTI
I NOSTRI SERVIZI
Ct Meca
Nell'utilizzare il nostro sito web acconsentite all'uso di cookies da parte di Ct Meca. Utilizziamo i cookies esclusivamente a fini statistici. Potete disattivare i cookies cliccando qui..