Home page SHOP Elementi meccanici PiediPiedi snodati Articulated fixable foot, pressed bolt-down base Ø 120

Articulated fixable foot, pressed bolt-down base Ø 120 NUOVO Stainless steel

- Diametro Ø 120
- Materiale Inox
- Carico Max. 30000N

Tilting foot

- Tilt up to +/- 5° from vertical

- With non-slip sole

- Materials:

Base: Stainless steel sheet 304

Spindle: Stainless steel 304

(nut not supplied)

Sole: Vulcanised NBR rubber, 80° Shore


Advantages

- Easy to secure due to large distance between

shaft and mounting hole


Options

- Other shaft dimensions are available on request
A partire da 76,38 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 +15 +20 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PAMF120-16-100/SS 76,38 € 1
PAMF120-16-150/SS 78,51 € 1
PAMF120-16-200/SS 82,25 € 1
PAMF120-20-100/SS 78,82 € 1
PAMF120-20-150/SS 81,91 € 1
PAMF120-20-200/SS 85,90 € 1
PAMF120-20-250/SS 90,84 € 1
PAMF120-24-150/SS 90,84 € 1
PAMF120-24-200/SS 95,45 € 1
PAMF120-24-250/SS 102,93 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede fissabile con base lamiera Ø80
Diametro: Ø 80
Materiale: Inox
Piede fissabile con base lamiera Ø80
Diametro: Ø 80
Materiale: Inox sabbiato
Piede snodato con base stampata fissabile Ø80
Tipo: Piede snodato
Diametro: Ø 80
Carico: Max. 10 000N
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PAMF120-16-100/SS| PAMF120-16-150/SS| PAMF120-16-200/SS| PAMF120-20-100/SS| PAMF120-20-150/SS| PAMF120-20-200/SS| PAMF120-20-250/SS| PAMF120-24-150/SS| PAMF120-24-200/SS| PAMF120-24-250/SS
PAMF
/pdf/frPDFauto/PAMF120.pdf