Home page SHOP Elementi meccanici PiediPiedi snodati Half-articulated foot Ø 65

Half-articulated foot Ø 65

- Diametro Ø 65
- Carico massimo 25000N

Swivel levelling foot with protective collar

- Up to +/-5° from vertical

- Non slip base in NBR rubber 70 shore

- Base: Blue polyamide (RAL5005) fiber glass reinforced

- Spindle: Stainless steel 304


Advantages

- Articulated rod allows auto-alignment with the ground

- Sole material ensures flexibility and grip

- The collar at the base of the stem limits (but does not prevent)

the retention of material
A partire da 12,58 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +20 +50 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PR65C-12-100/SS 13,67 € 2
PR65C-12-150/SS 15,37 € 2
PR65C-12-50/SS 12,58 € 1
PR65C-16-100/SS 15,87 € 1
PR65C-16-150/SS 18,64 € 2
PR65C-16-200/SS 20,56 € 1
PR65C-20-100/SS 20,56 € 1
PR65C-20-150/SS 23,83 € 1
PR65C-20-200/SS 27,15 € 1
PR65C-20-250/SS 30,93 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede fissabile con snodo - poliammide
Diametro: Ø 40
Materiale asta: Acciaio
Tipo: Carico fino a 11 000N
Piede fissabile con snodo - poliammide
Diametro: Ø 83
Materiale asta: Acciaio
Tipo: Carico fino a 20 000N
Piede fissabile con snodo - poliammide
Diametro: Ø 83
Materiale asta: Inox
Tipo: Carico fino a 20 000N
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PR65C-12-100/SS| PR65C-12-150/SS| PR65C-12-50/SS| PR65C-16-100/SS| PR65C-16-150/SS| PR65C-16-200/SS| PR65C-20-100/SS| PR65C-20-150/SS| PR65C-20-200/SS| PR65C-20-250/SS
PR
/pdf/frPDFauto/PR65C.pdf