Home page SHOP Convogliamento e carterizzazione CarterizzazioneCerniere Square decorative screwed hinges

Square decorative screwed hinges

- Polyamide carbon fibre reinforced

- Square screwed hinge

- Max opening angle 270°

- To be fastened with M8 countersunk screws to DIN7991

- Materials

Polyamide 6.6 reinforced 30% carbon fibre

Pin 303 stainless steel

- Cycling test: hinge is functional after 10.000 cycles (open/close)

for a 80 kg door (dimension 1500 (H) x 750 (W) mm)


Advantages

- Aesthetic design

- Stronger and lighter than an equivalent glass fibre polyamide hinge

- Good corrosion resistance (alternative to stainless steel hinges)
A partire da 11,58 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CHAE8080/PAC 11,58 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Cerniera ad avvitare estetica asimmetrica
Materiale: Poliammide
Tipo: asimmetrica da avvitare
Cerniera ad avvitare estetica simmetrica
Materiale: Poliammide
Tipo: simmetrica da avvitare
Cerniera estetica
Materiale: Inox
Tipo: ali da avvitare

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CHAE8080/PAC
CHAE
/pdf/frPDFauto/CHAEpac.pdf