Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatorePiedi snodati Extension for articulated foot Ø123

Extension for articulated foot Ø123

- Diametro Ø 123

Extension with mounting holes for articulated feet PR125

- Material: Polyamide

- Delivered without anti-slip rubber pad

- Suitable for any type of floor


Advantages

- Easily compensates for large differences in floor level
A partire da 13,85 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +20 +50 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PR125-ENT 13,85 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede fissabile con snodo - poliammide
Diametro: Ø 123
Materiale asta: Acciaio
Tipo: Carico fino a 35.000N
Piede fissabile con snodo - poliammide
Diametro: Ø 123
Materiale asta: Inox
Tipo: Carico fino a 35.000N

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PR125-ENT
PR
/pdf/frPDFauto/PR125rehausse.pdf