Home page SHOP Trasmissioni di potenza Elementi d'assemblaggioCalettatori di bloccaggio Calettatore di bloccaggio

Calettatore di bloccaggio

- Tipo Coppia media/bassa
- Auto-centrante Auto-centrante

- Inserts between the shaft and the bore

- Contact pressure spread evenly

- Easy to assembly and dismantle

- Reduced width

- Backlash free

- No constraints due to keyway

- Increases the resistant part of the shaft

- Suitable for alternating rotational movement

- Material : steel C45E
A partire da 7,48 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +60 +100 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% -25% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
RT61-10-20 7,48 € 2
RT61-12-22 7,74 € 2
RT61-14-26 8,19 € 1
RT61-15-28 8,19 € 1
RT61-16-32 9,17 € 2
RT61-18-35 9,49 € 2
RT61-19-35 9,49 € 2
RT61-20-38 9,83 € 2
RT61-22-40 11,18 € 2
RT61-24-47 13,08 € 1
RT61-25-47 13,27 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Calettatore di bloccaggio
Tipo: Coppia media/elevata
Auto-centrante: non auto-centrante
Calettatore di bloccaggio
Tipo: Coppia media/elevata
Tipo: no auto-centrante
Calettatore di bloccaggio
Tipo: Coppia media/elevata
Tipo: Standard
Tipo: auto-centrante
Self-centering flanged locking assembly
Type: Coppia media/elevata
Type: no auto-centrante

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| RT61-10-20| RT61-12-22| RT61-14-26| RT61-15-28| RT61-16-32| RT61-18-35| RT61-19-35| RT61-20-38| RT61-22-40| RT61-24-47| RT61-25-47
RT
/pdf/frPDFauto/RT61.pdf