Home page SHOP Ruote dentate Ingranaggi coniciIngranaggi conici Ingranaggio conico in plastica

Ingranaggio conico in plastica

- Rapporto 1:1
- Modulo 1 à 2,5 - Materiale Nylon MC901
- ****Per una coppia occorrono due componenti****

- Modulo da 1 a 2,5

- Angolo di pressione 20°

- Dentatura Gleason

- Materiale: Nylon MC901

- Per una coppia occorrono due componenti


Info

Gli ingranaggi in plastica sono sensibili agli effetti della temperatura

e dell’umidità.

Delle variazioni dimensionali possono prodursi durante l’esecuzione

di operazioni secondarie e durante le operazioni di post-lavorazione.
A partire da 40,24 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 
ScontoPrezzo -12% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
ZB1.25-20-RA 46,88 € 2
ZB1.5-20-RA 52,37 € 1
ZB1.5-25-RA 63,16 € 1
ZB1-20-RA 40,24 € 2
ZB1-25-RA 48,73 € 2
ZB2.5-20-RA 87,56 € 1
ZB2.5-25-RA 112,41 € 1
ZB2-20-RA 64,99 € 1
ZB2-25-RA 82,23 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ingranaggio conico inox
Rapporto: 1:1
Modulo 1 per 2,5 : - Materiale Inox (303)
****Per una coppia occorrono due componenti****
Ingranaggio conico inox
Rapporto: 1,5:1 2:1 3:1
Modulo1 per 2,5: - Materiale Inox (303L)
****Per una coppia occorrono due componenti****
Ingranaggio conico - Acciaio C43 - ECO
Rapporto: 1:1
Serie Economica: - Materiale acciaio C43
****Per una coppia occorrono due componenti****
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| ZB1.25-20-RA| ZB1.5-20-RA| ZB1.5-25-RA| ZB1-20-RA| ZB1-25-RA| ZB2.5-20-RA| ZB2.5-25-RA| ZB2-20-RA| ZB2-25-RA
ZB
/pdf/frPDFauto/ZBRA.pdf