Home page SHOP Ruote dentate Ingranaggi coniciIngranaggi conici Ingranaggio conico in plastica

Ingranaggio conico in plastica

- Rapporto 1,25:1 2:1 3:1
- Modulo 1 to 2,5
- Materiale Nylon MC901

- Modulo da 1 a 2,5

- Angolo di pressione 20°

- Dentatura Gleason

- Materiale: Nylon MC901

- Per una coppia occorrono due componenti

Info

Gli ingranaggi in plastica sono sensibili agli effetti

della temperatura e dell’umidità.

Le variazioni dimensionali possono prodursi durante

l’esecuzione di operazioni secondarie e durante

le operazioni di post-lavorazione.
A partire da 43,77 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 
ScontoPrezzo -12% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
ZDB1.25-20-RA 50,48 € 1
ZDB1.25-40-RA 89,19 € 1
ZDB1.5-20-RA 58,24 € 1
ZDB1.5-40-RA 106,48 € 1
ZDB1-20-RA 43,77 € 1
ZDB1-40-RA 73,31 € 1
ZDB2-20-RA 71,58 € 1
ZDB2-40-RA 157,55 € 1
ZHB1.5-20-RA 51,87 € 1
ZHB1.5-30-RA 70,97 € 1
ZHB2-20-RA 67,65 € 1
ZHB2-30-RA 104,15 € 1
ZTB1.5-15-RA 53,44 € 1
ZTB1.5-45-RA 109,10 € 1
ZTB2-15-RA 66,21 € 1
ZTB2-45-RA 179,47 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ingranaggio conico inox
Rapporto: 1,5:1 2:1 3:1
Modulo: 1 per 2,5
Materiale: Inox (303L)
Ingranaggio conico inox
Rapporto: 1:1
Modulo: 1 per 2,5
Materiale: Inox (303)
Ingranaggio conico - Acciaio C43 - ECO
Rapporto: 2:1
Serie: Economica
Ingranaggio conico - Acciaio C43 - ECO
Rapporto: 3:1
Serie: Economica

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| ZDB1.25-20-RA| ZDB1.25-40-RA| ZDB1.5-20-RA| ZDB1.5-40-RA| ZDB1-20-RA| ZDB1-40-RA| ZDB2-20-RA| ZDB2-40-RA| ZHB1.5-20-RA| ZHB1.5-30-RA| ZHB2-20-RA| ZHB2-30-RA| ZTB1.5-15-RA| ZTB1.5-45-RA| ZTB2-15-RA| ZTB2-45-RA
ZDB
/pdf/frPDFauto/ZHBRA.pdf