Home page SHOP Elementi meccanici PiediPiedi snodati Piede snodato semplice

Piede snodato semplice Fino a 7700N

- Tipo Piede inclinabile senza suola antiscivolo
- Carico max Fino a 7700N
- Angolo d'inclinazione +/-10°

Piede inclinabile senza suola antiscivolo

- Angolo d’inclinazione: +/-10°

- Materiali:

Base: plastica rinforzata con fibre di vetro

Stelo: acciaio zincato


Montaggio

- Tramite incastro (mazzuola o pressa)
A partire da 2,84 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +40 
ScontoPrezzo -10% -15 % Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
FAD25-10-20 3,03 € 2
FAD25-10-40 3,26 € 2
FAD25-10-60 3,48 € 2
FAD25-6-20 2,84 € 2
FAD25-6-40 2,93 € 2
FAD25-8-20 3,09 € 2
FAD40-10-40 3,35 € 2
FAD40-10-60 3,58 € 2
FAD40-6-20 2,93 € 2
FAD40-8-20 3,19 € 2
FAD50-10-45 5,22 € 2
FAD50-12-45 5,61 € 2
FAD50-6-15 4,96 € 2
FAD50-6-30 6,70 € 2
FAD50-8-25 4,84 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede fissabile con snodo - poliammide
Diametro: Ø 40
Materiale asta: Acciaio
Tipo: Carico fino a 11 000N

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| FAD25-10-20| FAD25-10-40| FAD25-10-60| FAD25-6-20| FAD25-6-40| FAD25-8-20| FAD40-10-40| FAD40-10-60| FAD40-6-20| FAD40-8-20| FAD50-10-45| FAD50-12-45| FAD50-6-15| FAD50-6-30| FAD50-8-25
FAD
/pdf/frPDFauto/FAD.pdf