Mini sfera portante a incastro

- Tipo A incastro
- T° d’utilizzo da -50° a + 90°C

Sfera portante con gabbia di scorrimento

- Senza manutenzione

- T° d’utilizzo: da -50° a + 90°C

- La capacità di carico diminuisce in modo lineare a temperature >20°C

(Esempio: a 90°C la capacità di carico è del 60% max)

- Materiali:

Corpo: Inox

Gabbia di scorrimento: Poliuretano

Sfera: Inox temprato


Vantaggi

- La zigrinatura sul bordo esterno consente l'installazione nei fori senza ulteriori passaggi preparatori.


Montaggio

- Il fissaggio viene effettuato tramite pressione sulla sfera portante con bordo esterno zigrinato.

- Le sfere portanti possono essere montate con gli attrezzi di montaggio BPPL/TOOL


Applicazione

- Sistemi di trasporto, di convogliamento, postazioni di lavoro e di imballaggio
A partire da 15,33 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +60 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
BPPL6-10 15,33 € 2
BPPL8-12 16,66 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Sfera portante avvitabile miniatura
Tipo: Miniatura ad avvitare
T° d’utilizzo: da - 50° a + 90°C
Sfera portante avvitabile miniatura
Tipo: Miniatura ad avvitare
T° d’utilizzo: da - 50° a + 90°C
Materiali: Inox
Attrezzo di montaggio per sfera portante
Tipo: Attrezzi di montaggio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BPPL6-10| BPPL8-12
BPPL
/pdf/frPDFauto/BPPL.pdf