Home page SHOP Convogliamento e carterizzazione Componenti per trasportatoreSfere portanti Sfera portante avvitabile miniatura

Sfera portante avvitabile miniatura

- Tipo Miniatura ad avvitare
- T° d’utilizzo da - 50° a + 90°C


- Sfera portante per posizionare e orientare i pezzi

- La sfera rotola nella gabbia di scorrimento

- La superficie del pezzo è protetta

- T° d’utilizzo: da - 50° a + 90°C

- La capacità di carico diminuisce in modo lineare a temperature > a 20°C

(Esempio: a 90°C la capacità di carico è del 60% max)

- Materiali:

Vite in acciaio brunito e sfera in acciaio per cuscinetti

Gabbia di scorrimento: poliuretano


Applicazione

Permette uno scorrimento con minimo attrito

Non utilizzare per l’indicizzazione!


Vantaggi

Regolazione dal retro della posizione della sfera portante
A partire da 17,12 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +60 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
BPVM6-8 17,12 € 1
BPVM6-16 17,12 € 1
BPVM8-10 17,22 € 1
BPVM8-20 17,17 € 1
BPVM10-12 17,32 € 1
BPVM10-25 17,32 € 1
BPVM12-16 19,17 € 1
BPVM12-35 19,15 € 2
BPVM16-20 21,72 € 1
BPVM16-50 21,72 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Mini sfera portante a incastro
Tipo: A incastro
T° d’utilizzo: da -50° a + 90°C
Attrezzo di montaggio per sfera portante
Tipo: Attrezzi di montaggio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BPVM6-8| BPVM6-16| BPVM8-10| BPVM8-20| BPVM10-12| BPVM10-25| BPVM12-16| BPVM12-35| BPVM16-20| BPVM16-50
BPVM
/pdf/frPDFauto/BPVM.pdf