Home page SHOP Elementi meccanici Sistemi di chiusura e di bloccaggioChiusure ¼ di giro e accessori Chiusura ¼ di giro per bloccaggio

Chiusura ¼ di giro per bloccaggio

- Tipo Manopola plastica o inox

Chiusura ¼ di giro con impugnatura

- Elemento di fissaggio

- Materiale:

Corpo in acciaio nichelato

Perno in acciaio

Manopola in PA rinforzato con fibre di vetro o in inox

- T° d’utilizzo:

Manopola plastica +130°C max

Manopola inox +200°C max


Vantaggi

- Permette il bloccaggio o lo bloccaggio in ¼ di giro senza attrezzi e né viti

- Indicazione On/Off del bloccaggio

- Risparmio di tempo evitando l’uso di attrezzi


Info

- Le viti di fissaggio M2 o M3 sono fornite

- Opzione di montaggio A per delle piastre con spessore 6 o 12mm

- Opzione di montaggio B per delle piastre con spessore da 12 a 20mm

- Le forze indicate si applicano unicamente per un utilizzo con le piastre di bloccaggio VQT-PLQ


Accessori

- Piastra di bloccaggio VQT-PLQ
A partire da 54,36 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +8 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
VQT5-15/PA 54,36 € 1
VQT8-17/PA 55,88 € 1
VQT8-23/PA 55,88 € 1
VQT5-15/SS 75,96 € 1
VQT8-17/SS 71,43 € 1
VQT8-23/SS 71,43 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Chiusura ¼ di giro – Piastra di bloccaggio
Tipo: Montaggio ad incastro

Chiusura ¼ di giro – Piastra di bloccaggio
Tipo: Montaggio con controdado

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| VQT5-15/PA| VQT8-17/PA| VQT8-23/PA| VQT5-15/SS| VQT8-17/SS| VQT8-23/SS
VQT
/pdf/frPDFauto/VQT.pdf