Home page SHOP Trasmissioni di potenza Elementi d'assemblaggioCalettatori di bloccaggio Calettatore di bloccaggio autocentrante acciaio

Calettatore di bloccaggio autocentrante acciaio

- Tipo Con ghiera


- Calettatore di serraggio esagonale

- Efficace per tutti i tipi di montaggio albero-pignone come i pignoni a catena, le ruote dentate, le pulegge ecc…

- Materiali:

Parte esterna: acciaio zincato tramite galvanizzazione

Parte interna: acciaio nichelato

Dado: acciaio nichelato


Vantaggi

- Autocentrante

- Tempo di montaggio ridotto

- La ghiera esagonale facilita il bloccaggio dell’assemblaggio albero-pignone per gli alberi a rotazione libera.


Info

- Ta: Coppia di serraggio del dado

- M: Coppia trasmissibile

- Fa: Carico assiale trasmissibile

- Pw: Pressione sulla superficie dell’albero

- Pn: Pressione sulla superficie del mozzo


Accessori

- Chiave di montaggio SUP/TOOL
A partire da 43,10 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
SUP-005/CC 44,64 € 1
SUP-006/CC 43,10 € 1
SUP-008/CC 45,26 € 1
SUP-009/CC 46,98 € 1
SUP-010/CC 48,19 € 1
SUP-011/CC 51,20 € 1
SUP-012/CC 52,50 € 1
SUP-014/CC 57,89 € 1
SUP-015/CC 57,89 € 1
SUP-016/CC 57,89 € 1
SUP-018/CC 64,75 € 1
SUP-019/CC 62,91 € 1
SUP-020/CC 64,75 € 1
SUP-022/CC 73,53 € 1
SUP-024/CC 72,99 € 1
SUP-025/CC 72,99 € 1
SUP-028/CC 80,94 € 1
SUP-030/CC 83,00 € 1
SUP-032/CC 99,02 € 1
SUP-035/CC 98,29 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Calettatore di bloccaggio autocentrante inox
Tipo: Senza ghiera

Calettatore di bloccaggio autocentrante inox
Tipo: Con ghiera

Attrezzo di montaggio per calettatori
Tipo: Per calettatori di bloccagio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| SUP-005/CC| SUP-006/CC| SUP-008/CC| SUP-009/CC| SUP-010/CC| SUP-011/CC| SUP-012/CC| SUP-014/CC| SUP-015/CC| SUP-016/CC| SUP-018/CC| SUP-019/CC| SUP-020/CC| SUP-022/CC| SUP-024/CC| SUP-025/CC| SUP-028/CC| SUP-030/CC| SUP-032/CC| SUP-035/CC
SUP
/pdf/frPDFauto/SUPCC.pdf