- La corsa è uguale alla lunghezza del binario - Dispositivo di mantenimento in posizione chiusa - Il cassetto può essere facilmente estratto e separato dal binario di guida azionando la leva di sbloccaggio - Portata per coppia 45kg (montaggio verticale) - Le capacità di carico indicate si riferiscono ad un valore massimo per 20000 cicli. - Materiali: Guide acciaio zincato e passivato blu Gabbia a sfere in acciaio e plastica Sfere acciaio temprato Vantaggi - Soluzione economica per guidare i cassetti o elementi simili con un attrito ridotto e una stabilità laterale elevata Info - Vendute a coppie - La capacità di carico di tutte le guide telescopiche è testata a norma DIN EN 15338, livello 1.
Nell'utilizzare il nostro sito web acconsentite all'uso di cookies da parte di Ct Meca. Utilizziamo i cookies esclusivamente a fini statistici.
Potete disattivare i cookies cliccando qui..