Home page SHOP Convogliamento e carterizzazione CarterizzazioneGuide telescopiche Guide telescopiche per montaggio in scanalatura

Guide telescopiche per montaggio in scanalatura Fino a 12kg

- Tipo Estensione parziale
- Carico Fino a 12kg


- La corsa è inferiore alla lunghezza del binario

- Dispositivo di mantenimento in posizione chiusa

- Portata per coppia 12kg (montaggio verticale)

- Le capacità di carico indicate si riferiscono ad un valore massimo per 20000 cicli.

- Materiali:

Guide acciaio zincato

Gabbia a sfere plastica

Sfere acciaio temprato


Vantaggi

- Soluzione economica per guidare i cassetti o elementi simili con un attrito ridotto e una stabilità laterale elevata


Info

- Vendute a coppie

- La capacità di carico di tutte le guide telescopicheè testata a norma DIN EN 15338, livello 1.
A partire da 10,65 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +6 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
GLT2-27-150 10,65 € 1
GLT2-27-232 16,41 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Guide telescopiche acciaio con ammortizzatore
Tipo: Estensione totale
Carico: Fino a 35kg
Guide telescopiche acciaio
Tipo: Estensione totale
Carico: Fino a 45kg
Guide telescopiche acciaio
Tipo: Estensione extra
Carico: Fino a 60kg
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| GLT2-27-150| GLT2-27-232
GLT
/pdf/frPDFauto/GLT2-27.pdf
/docTech/an/GLT-Glissièrestech.pdf