Home page SHOP Elementi meccanici FissaggiAttrezzi per cavi Attrezzi per cavi

Attrezzi per cavi

- Tipo Attrezzi per crimpatura
- Materiali Acciaio, manici rivestimento rosso


- Pinza crimpatrice e pinza taglia cavi

- Materiali:

Acciaio, manici rivestimento rosso


Applicazioni

- Per crimpare manualmente i manicotti ovali in alluminio CAB-MA sui cavi

- Per il taglio di cavi CAB
A partire da 59,52 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +3 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CAB-TOOL-M1 59,52 € 1
CAB-TOOL-M2 189,67 € 1
CAB-TOOL-M3 243,63 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Manicotto ovale per cavo
Tipo: Per la crimpatura di un cavo in acciaio
Materiale: Alluminio grezzo
T° d’utilizzo: max 100°C
Cavo di fissaggio
Materiale: Acciaio galvanizzato
Tipo: 7x7 o 7x19
Cavo di fissaggio
Materiale: Inox
Tipo: 7x7
Cavo acciaio galvanizzato con PVC trasparente
Materiale: Acciaio galvanizzato - PVC trasparente
Tipo: 7x7 o 7x19

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CAB-TOOL-M1| CAB-TOOL-M2| CAB-TOOL-M3
CAB
/pdf/frPDFauto/CABtool.pdf