Movimentazione
Ruote
Ruota alte temperature
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
Ruota alte temperature
- Carico fino a 200kg
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Ruota in resina fenolica
- Mozzo liscio
- T° di utilizzo: -30°C a +280°C
Vantaggi
- Grande capacità di carico
- Resiste alle alte temperature
Caratteristiche complete
A partire da
19,58 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+5
+15
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
B
C
ØA
Carico ammesso (kg)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
RHT80-35/ML
80
35
40
12
125
19,58 €
2
RHT100-35/ML
100
35
40
12
150
19,82 €
1
RHT125-40/ML
125
40
48
15
200
72,11 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ruota alte temperature con foro centrale
Carico: fino a 200kg
Tipo: Girevole
Materiale: Inox 304
Ruota alte temperature
Carico: fino a 200kg
Tipo: Girevole doppi bloccaggio
Materiale: Inox 304
Ruota alte temperature
Carico: fino a 200kg
Tipo: Fisso
Materiale: Inox 304
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
| RHT80-35/ML| RHT100-35/ML| RHT125-40/ML
RHT
/pdf/frPDFauto/RHT.pdf