Home page SHOP Trasmissioni di potenza Giunti cardanici e giunti rigidiGiunti cardanici doppi Giunto cardanico - inox

Giunto cardanico - inox INOX

- Tipo Sollecitazioni intense
- Tipo Cuscinetti ad aghi
- Materiale Inox

Cuscinetti ad aghi

- Serie standard versione inox

- Cuscinetti ad aghi

- Angolo di disallineamento max. 45°

- Materiale:

Inox X5CrNi1810,

Cuscinetto inox X20Cr13

- Velocità max. 3600 g/min


Applicazioni

- Per velocità di rotazione elevate

- Per applicazioni che necessitano di un

gioco ridotto

- Industrie farmaceutiche e alimentari


Opzioni

- Modifica alesaggio, cava per

chiavetta


Accessori

- Non dimenticate il manicotto M
A partire da 207,52 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -15% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
HD03-A-10/10/SS 207,52 € 1
HD05-A-14/14/SS 207,52 € 1
HD1-A-16/16/SS 229,72 € 1
HD3-A-20/20/SS 277,21 € 1
HD5-A-25/25/SS 355,72 € 1
HD6-A-30/30/SS 459,43 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Giunto cardanico semplice ad aghi - inox
Tipo: Sollecitazioni importante DIN808-7551
Tipo: Cuscinetti ad aghi
Materiale: Inox
Manicotto per giunto cardanico
Tipo: Accessori
Tipo: Semplice
Materiale: Caucciù sintetico
Giunto cardanico doppio ad aghi
Tipo: Sollecitazioni intense
Tipo: Cuscinetti ad aghi
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| HD03-A-10/10/SS| HD05-A-14/14/SS| HD1-A-16/16/SS| HD3-A-20/20/SS| HD5-A-25/25/SS| HD6-A-30/30/SS
HD
/pdf/frPDFauto/HDSS.pdf