Home page SHOP Elementi meccanici Fissaggio delle attrezzatureCavi di fissaggio Cavo acciaio galvanizzato con PVC trasparente

Cavo acciaio galvanizzato con PVC trasparente -15% sulle tariffe 2024

- Materiale Acciaio galvanizzato - PVC trasparente
- Tipo 7x7 o 7x19


- Cavo in acciaio venduto in rotoli con rivestimento PVC trasparente trattato anti-UV

- Intreccio 1 + 6 trefoli di 7 fili fino a Ø 5mm

- Intreccio 1 + 6 trefoli di 19 fili a partire da Ø 6mm


Utilizzo

- Con puleggia in plastica

- Applicazioni in esterno


Opzioni

- Rotolo da 100m


Info

- Togliere la protezione PVC sulla zona su cui effettuare la crimpatura
A partire da 27,00 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +3 +10 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CAB2-25/PVC 27,00 € 1
CAB3-25/PVC 38,46 € 1
CAB4-25/PVC 46,63 € 1
CAB6-25/PVC 99,31 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Cavo di fissaggio
Materiale: Acciaio galvanizzato
Tipo: 7x7 o 7x19
Cavo di fissaggio
Materiale: Inox
Tipo: 7x7
Capocorda ad occhiello
Materiale: Acciaio
Tipo: Per cavo acciaio
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CAB2-25/PVC| CAB3-25/PVC| CAB4-25/PVC| CAB6-25/PVC
CAB
/pdf/frPDFauto/CABPVC.pdf