Manopola

- Forma Zigrinata - Passante
- Fissaggio Femmina
- Materiale Tecnopolimero, inserto ottone

Volantino di serraggio

Info

- Vedere anche le manopole zigrinate con gambo filettato BMM per fare un assemblaggio bullonato manuale

- Venduto a multipli
A partire da 2,07 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +50 +100 +200 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% -20% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
BMF15-M5/FP 2,17 € 1
BMF22-M5/FP 2,27 € 1
BMF22-M6/FP 2,31 € 2
BMF22-M8/FP 2,36 € 1
BMF26-M5/FP 2,36 € 1
BMF26-M6/FP 2,40 € 1
BMF26-M8/FP 2,40 € 1
BMF32-M6/FP 2,45 € 1
BMF32-M8/FP 2,49 € 1
BMF15-M4/FP 2,07 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Manopola
Forma: zigrinata
Fissaggio: Maschio
Materiale: Tecnopolimero, gambo acciaio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BMF15-M5/FP| BMF22-M5/FP| BMF22-M6/FP| BMF22-M8/FP| BMF26-M5/FP| BMF26-M6/FP| BMF26-M8/FP| BMF32-M6/FP| BMF32-M8/FP| BMF15-M4/FP
BMF
/pdf/frPDFauto/BMF.pdf