Home page SHOP Ruote dentate Ingranaggi coniciIngranaggi conici Ingranaggio conico - Acciaio C43 - ECO

Ingranaggio conico - Acciaio C43 - ECO Economica

- Rapporto 3:1
- Serie Economica


- Modulo da 1,5 a 5

- Dentatura a norma DIN 3967,

tranne modulo 1 dentatura Gleason

- Angolo di pressione 20°

- Materiale:

Acciaio C43

- Per una coppia, occorrono due pezzi


Info

- Prealesaggio fornito a titolo indicativo può

variare in funzione della produzione
A partire da 17,62 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +10 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
TB5-16/ECO 69,76 € 1
TB5-48/ECO 263,61 € 1
TB1-15/ECO 17,62 € 1
TB1-45/ECO 41,24 € 1
TB1.5-16/ECO 19,30 € 2
TB1.5-48/ECO 59,51 € 2
TB2-16/ECO 22,88 € 2
TB2-48/ECO 74,66 € 2
TB2.5-16/ECO 34,46 € 1
TB2.5-48/ECO 87,10 € 1
TB3-16/ECO 34,71 € 2
TB3-48/ECO 105,22 € 2
TB3.5-16/ECO 44,15 € 1
TB3.5-48/ECO 139,33 € 1
TB4-16/ECO 55,58 € 1
TB4-48/ECO 171,13 € 1
TB4.5-16/ECO 63,69 € 1
TB4.5-48/ECO 243,75 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ingranaggio conico inox
Rapporto: 1,5:1 2:1 3:1
Modulo: 1 per 2,5
Materiale: Inox (303L)
Ingranaggio conico in plastica stampata
Rapporto: 3:1
Modulo: 1.50
Serie: Economica
Ingranaggio conico in plastica stampata
Rapporto: 3:1
Modulo: 3.00
Serie: Economica
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| TB5-16/ECO| TB5-48/ECO| TB1-15/ECO| TB1-45/ECO| TB1.5-16/ECO| TB1.5-48/ECO| TB2-16/ECO| TB2-48/ECO| TB2.5-16/ECO| TB2.5-48/ECO| TB3-16/ECO| TB3-48/ECO| TB3.5-16/ECO| TB3.5-48/ECO| TB4-16/ECO| TB4-48/ECO| TB4.5-16/ECO| TB4.5-48/ECO
TB
/pdf/frPDFauto/TB_ECO.pdf