Home page SHOP Ruote dentate Ingranaggi coniciIngranaggi conici Ingranaggio conico - Acciaio C43 - ECO

Ingranaggio conico - Acciaio C43 - ECO -4,4% sulle tariffe 2023 Economica

- Rapporto 2:1
- Serie Economica - Materiale acciaio C43
- ****Per una coppia occorrono due componenti****


- Modulo da 1,5 a 5

- Dentatura a norma DIN 3967,

tranne modulo 1 dentatura Gleason

- Angolo di pressione 20°

- Materiale:

acciaio C43

- Per una coppia, occorrono due pezzi


Info

- Prealesaggio fornito a titolo indicativo

può variare in funzione della produzione
A partire da 16,41 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +10 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
DB1-15/ECO 16,41 € 1
DB1-30/ECO 23,44 € 2
DB1.5-16/ECO 17,56 € 1
DB1.5-32/ECO 30,79 € 2
DB2-16/ECO 22,20 € 2
DB2-32/ECO 51,15 € 2
DB2.5-16/ECO 31,29 € 2
DB2.5-32/ECO 57,38 € 2
DB3-16/ECO 38,33 € 1
DB3-32/ECO 72,37 € 1
DB3.5-16/ECO 42,02 € 2
DB3.5-32/ECO 85,70 € 2
DB4-16/ECO 52,49 € 2
DB4-32/ECO 90,16 € 2
DB4.5-16/ECO 57,22 € 1
DB4.5-32/ECO 118,71 € 1
DB5-16/ECO 62,47 € 1
DB5-32/ECO 142,91 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ingranaggio conico inox
Rapporto: 1,5:1 2:1 3:1
Modulo1 per 2,5: - Materiale Inox (303L)
****Per una coppia occorrono due componenti****
Ingranaggio conico in plastica stampata
Rapporto: 2:1
Modulo 1,50: - Serie Economica
- ****Per una coppia : occorrono due componenti****
Ingranaggio conico in plastica
Rapporto: 1,25:1 2:1 3:1
Modulo 1 to 2,5: - Materiale Nylon MC901
****Per una coppia occorrono due componenti****

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| DB1-15/ECO| DB1-30/ECO| DB1.5-16/ECO| DB1.5-32/ECO| DB2-16/ECO| DB2-32/ECO| DB2.5-16/ECO| DB2.5-32/ECO| DB3-16/ECO| DB3-32/ECO| DB3.5-16/ECO| DB3.5-32/ECO| DB4-16/ECO| DB4-32/ECO| DB4.5-16/ECO| DB4.5-32/ECO| DB5-16/ECO| DB5-32/ECO
DB
/pdf/frPDFauto/DB_ECO.pdf