Home page SHOP Elementi di guida Componenti per motorotativoSupporti Cuscinetto a flangia quadrata polimero inox

Cuscinetto a flangia quadrata polimero inox

- Materiale Polimero e inox
- N. punti di fissaggio 4 punti di fissaggio
- Colore Verde

Cuscinetto autoallineante a 4 punti di fissaggio

- Cuscinetto autoallineante a 4 punti di fissaggio

- Intercambiabile con cuscinetti in ghisa

- Ingrassatore fornito

- T° d’utilizzo: da -35°C a +102°C

- Materiali:

Corpo: polimero PBT

Cuscinetto: inox AISI 440C

Con grasso alimentare

Colore

- UCF/PBT/G: verde

Accessori

- Copertura di protezione
A partire da 85,40 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
UCF201/PBT/G 96,00 € 2
UCF202/PBT/G 91,37 € 2
UCF203/PBT/G 85,40 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Cuscinetto ritto polimero inox
Materiale: polimero e inox
N. punti di fissaggio: 2 punti di fissaggio
Colore: Bianco
Supporto a flangia tonda a carico leggero inox
Materiale: Inox
N. punti di fissaggio: 3 punti di fissaggio
Carico: Leggero
Open flange bearing unit for food industry
Open: cover
Fixing numbers: 4 fixing holes
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| UCF201/PBT/G| UCF202/PBT/G| UCF203/PBT/G
UCF
/pdf/frPDFauto/UCF_PBT.pdf