Pistoncino a molla

- Materiale acciaio classe 5.8
- Tipo Con contro-dado / Senza tacca

Perno di posizionamento
Spina di posizionamento

- Esiste in 4 versioni

- Materiali:

Manopola: poliammide rinforzata con fibre di vetro

Filettatura: acciaio brunito classifica 5,8,8

Puntale: acciaio trattato e lucidato

Molla: acciaio

- T° d’utilizzo: da -50°C a +130°C


Applicazione

- Posizionamento con tacca di arresto

- Tirare per far rientrare il puntale di mantenimento, ruotare di 90° per restare in posizione (forme C e D)
A partire da 14,58 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
SLB10-B 14,58 € 1
SLB12-B 16,26 € 2
SLB16-B 20,68 € 2
SLB20-B 21,71 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Pistoncino a molla
Tipo: Anello distanziatore per pistoncino a molla SLB
Materiale: Inox

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| SLB10-B| SLB12-B| SLB16-B| SLB20-B
SLB
/pdf/frPDFauto/SLB.pdf