Pistoncino a molla

- Materiale acciaio classe 5.8
- Tipo Senza contro-dado / Senza tacca

Perno di posizionamento
Spina di posizionamento

- Esiste in 4 versioni

- Materiali:

Manopola: poliammide rinforzata con fibre di vetro

Filettatura: acciaio brunito classe 5,8,8

Puntale: acciaio trattato e lucidato

Molla: acciaio

- T° d’utilizzo: da -50°C a +130°C


Applicazione

- Posizionamento con tacca di arresto

- Tirare per far rientrare il puntale di mantenimento,

ruotare di 90° per restare in posizione (forme C e D)
A partire da 14,11 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
SLB10-A 14,11 € 1
SLB12-A 15,74 € 2
SLB16-A 19,36 € 2
SLB20-A 20,75 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Pistoncino a molla
Tipo: Anello distanziatore per pistoncino a molla SLB
Materiale: Inox
Boccole di posizionamento per pistoncino a molla
Tipo: Per puntale da Ø4 a Ø12
Materiali: Acciaio temprato e brunito
Boccole di posizionamento per pistoncino a molla
Tipo: Per puntale da Ø4 a Ø12
Materiali: Inox temprato

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| SLB10-A| SLB12-A| SLB16-A| SLB20-A
SLB
/pdf/frPDFauto/SLB.pdf