132100000
132100000
Home page
SHOP
Settori di attività
Viteria bulloneria
Viti a testa esagonale Hygienic Design®
Hexagonal headed bolt Hygienic Design®
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Hexagonal headed bolt Hygienic Design®
- Materiale Inox
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
7,45 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+5
+10
+25
+50
Sconto
Prezzo
-5%
-10 %
-15%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
ØD1
ØD2
B
K
L
SW
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
VHTM4-8/HDSS
M4
9,2
3,1
5
4
8
7
7,45 €
1
VHTM4-10/HDSS
M4
9,2
3,1
5
4
10
7
7,48 €
1
VHTM4-12/HDSS
M4
9,2
3,1
5
4
12
7
7,61 €
1
VHTM4-16/HDSS
M4
9,2
3,1
5
4
16
7
7,65 €
1
VHTM4-20/HDSS
M4
9,2
3,1
14
4
20
7
7,74 €
1
VHTM5-10/HDSS
M5
10,5
3,7
6
4,7
10
8
7,84 €
1
VHTM5-12/HDSS
M5
10,5
3,7
6
4,7
12
8
7,94 €
1
VHTM5-16/HDSS
M5
10,5
3,7
6
4,7
16
8
8,03 €
1
VHTM5-20/HDSS
M5
10,5
3,7
6
4,7
20
8
8,10 €
1
VHTM5-25/HDSS
M5
10,5
3,7
16
4,7
25
8
8,20 €
1
VHTM6-12/HDSS
M6
13
4,2
7
5
12
10
8,58 €
1
VHTM6-16/HDSS
M6
13
4,2
7
5
16
10
8,77 €
1
VHTM6-20/HDSS
M6
13
4,2
7
5
20
10
8,90 €
1
VHTM6-25/HDSS
M6
13
4,2
18
5
25
10
9,18 €
1
VHTM6-30/HDSS
M6
13
4,2
18
5
30
10
9,32 €
1
VHTM6-35/HDSS
M6
13
4,2
18
5
35
10
9,49 €
1
VHTM6-40/HDSS
M6
13
4,2
18
5
40
10
9,80 €
1
VHTM6-45/HDSS
M6
13
4,2
18
5
45
10
9,95 €
1
VHTM6-50/HDSS
M6
13
4,2
18
5
50
10
10,12 €
1
VHTM6-60/HDSS
M6
13
4,2
18
5
60
10
10,64 €
1
VHTM8-16/HDSS
M8
16,8
6
9,5
6,5
16
13
9,68 €
1
VHTM8-20/HDSS
M8
16,8
6
9,5
6,5
20
13
9,95 €
1
VHTM8-25/HDSS
M8
16,8
6
9,5
6,5
25
13
10,22 €
1
VHTM8-30/HDSS
M8
16,8
6
22
6,5
30
13
10,58 €
1
VHTM8-35/HDSS
M8
16,8
6
22
6,5
35
13
10,86 €
1
VHTM8-40/HDSS
M8
16,8
6
22
6,5
40
13
11,16 €
1
VHTM8-45/HDSS
M8
16,8
6
22
6,5
45
13
11,49 €
1
VHTM8-50/HDSS
M8
16,8
6
22
6,5
50
13
11,77 €
1
VHTM8-60/HDSS
M8
16,8
6
22
6,5
60
13
12,39 €
1
VHTM8-70/HDSS
M8
16,8
6
22
6,5
70
13
13,09 €
1
VHTM10-20/HDSS
M10
20,6
7,7
12
8,3
20
16
11,49 €
1
VHTM10-25/HDSS
M10
20,6
7,7
12
8,3
25
16
11,93 €
1
VHTM10-30/HDSS
M10
20,6
7,7
12
8,3
30
16
12,39 €
1
VHTM10-35/HDSS
M10
20,6
7,7
12
8,3
35
16
12,84 €
1
VHTM10-40/HDSS
M10
20,6
7,7
12
8,3
40
16
13,33 €
1
VHTM10-45/HDSS
M10
20,6
7,7
12
8,3
45
16
13,79 €
1
VHTM10-50/HDSS
M10
20,6
7,7
12
8,3
50
16
14,29 €
1
VHTM10-60/HDSS
M10
20,6
7,7
12
8,3
60
16
15,25 €
1
VHTM10-70/HDSS
M10
20,6
7,7
12
8,3
70
16
16,30 €
1
VHTM10-80/HDSS
M10
20,6
7,7
12
8,3
80
16
17,36 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Rondella di sicurezza Hygienic Usit®
Materiale: Inox
Attrezzi Hygienic Usit® and Hygienic Design®
Tipo: Bussole per il montaggio di prodotti Hygienic
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
| VHTM4-8/HDSS| VHTM4-10/HDSS| VHTM4-12/HDSS| VHTM4-16/HDSS| VHTM4-20/HDSS| VHTM5-10/HDSS| VHTM5-12/HDSS| VHTM5-16/HDSS| VHTM5-20/HDSS| VHTM5-25/HDSS| VHTM6-12/HDSS| VHTM6-16/HDSS| VHTM6-20/HDSS| VHTM6-25/HDSS| VHTM6-30/HDSS| VHTM6-35/HDSS| VHTM6-40/HDSS| VHTM6-45/HDSS| VHTM6-50/HDSS| VHTM6-60/HDSS| VHTM8-16/HDSS| VHTM8-20/HDSS| VHTM8-25/HDSS| VHTM8-30/HDSS| VHTM8-35/HDSS| VHTM8-40/HDSS| VHTM8-45/HDSS| VHTM8-50/HDSS| VHTM8-60/HDSS| VHTM8-70/HDSS| VHTM10-20/HDSS| VHTM10-25/HDSS| VHTM10-30/HDSS| VHTM10-35/HDSS| VHTM10-40/HDSS| VHTM10-45/HDSS| VHTM10-50/HDSS| VHTM10-60/HDSS| VHTM10-70/HDSS| VHTM10-80/HDSS
VHTM
/pdf/frPDFauto/VHTM.pdf
/docTech/an/hygienicTech.pdf