Home page SHOP Convogliamento e carterizzazione Componenti per trasportatoreSfere portanti Sfera portante a incastro con flangia

Sfera portante a incastro con flangia

- Per carico Forte
- Materiale Corpo acciaio / sfere acciaio
- Tipo A incastro con flangia

Sfera portante per la movimentazione corpo massiccio

- Sfera portante per la movimentazione corpo massiccio

- Per carico forte

- Corpi e calotte lavorati

- Lubrificazione a vita

- Orientamento: orizzontale e sfera verso l’alto

- Foro di drenaggio unico

- Velocità massima: 1,5 m/s

- T°. d’utilizzo: da -30 a +100°C

- Materiali:

BPHF: corpo in acciaio zincato e sfere in acciaio al cromo


Accessorii

- Anello di fissaggio BPHFclip


Vantaggi

- Buona resistenza agli urti

- Compensa le irregolarità del diametro del calibro della sede grazie agli anelli di fissaggio
A partire da 6,63 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +60 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
BPHF15-24 6,63 € 2
BPHF22-36 13,51 € 2
BPHF30-45 20,49 € 2
BPHF45-62 66,29 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Sfera portante
Tipo: Anello di fissaggio - montaggio dall'alto
Fissaggio: Montaggio dall'alto
Materiale: Acciaio
Sfera portante con flangia per uso alimentare

Load ball : POM
Tipo: Con flangia
Sfera portante con flangia per uso alimentare

Load ball : inox
Tipo: Con flangia
Sfera portante
Per carico: Leggero
Materiale: Plastica
Tipo: Con flangia

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BPHF15-24| BPHF22-36| BPHF30-45| BPHF45-62
BPHF
/pdf/frPDFauto/BPHF.pdf
/docTech/an/techBillesPorteuses.pdf