10000000
10000000
Home page
SHOP
Elementi meccanici
Viteria bulloneria
Viti a testa esagonale
Vite a testa esagonale - DIN933
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Vite a testa esagonale - DIN933
- Materiale Ottone
Caratteristiche complete
A partire da
10,16 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+11
Sconto
Prezzo
-10%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØM
Passo P
L
A (max)
K
A/F piatti superiori
Qtà per lotto
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
VTH4-10/BR/B
M4
0,7
10
2,1
2,8
7
100
10,16 €
1
VTH4-16/BR/B
M4
0,7
16
2,1
2,8
7
100
12,44 €
1
VTH4-20/BR/B
M4
0,7
20
2,1
2,8
7
100
13,91 €
1
VTH4-25/BR/B
M4
0,7
25
2,1
2,8
7
100
15,55 €
1
VTH4-30/BR/B
M4
0,7
30
2,1
2,8
7
100
18,69 €
1
VTH5-10/BR/B
M5
0,8
10
2,4
3,5
8
100
16,00 €
1
VTH5-16/BR/B
M5
0,8
16
2,4
3,5
8
100
19,16 €
1
VTH5-20/BR/B
M5
0,8
20
2,4
3,5
8
100
23,04 €
1
VTH5-25/BR/B
M5
0,8
25
2,4
3,5
8
100
25,61 €
1
VTH5-30/BR/B
M5
0,8
30
2,4
3,5
8
100
31,15 €
1
VTH5-40/BR/B
M5
0,8
40
2,4
3,5
8
100
34,30 €
1
VTH6-10/BR/B
M6
1
10
3
4
10
100
22,68 €
1
VTH6-20/BR/B
M6
1
20
3
4
10
100
37,79 €
1
VTH6-25/BR/B
M6
1
25
3
4
10
100
35,52 €
1
VTH6-30/BR/B
M6
1
30
3
4
10
100
47,03 €
1
VTH6-40/BR/B
M6
1
40
3
4
10
100
51,18 €
1
VTH6-50/BR/B
M6
1
50
3
4
10
100
61,00 €
1
VTH8-16/BR/B
M8
1,25
16
3,75
5,3
13
100
58,81 €
1
VTH8-20/BR/B
M8
1,25
20
3,75
5,3
13
100
64,15 €
1
VTH8-25/BR/B
M8
1,25
25
3,75
5,3
13
100
71,12 €
1
VTH8-30/BR/B
M8
1,25
30
3,75
5,3
13
100
74,76 €
1
VTH8-40/BR/B
M8
1,25
40
3,75
5,3
13
100
115,66 €
1
VTH8-50/BR/B
M8
1,25
50
3,75
5,3
13
100
108,31 €
1
VTH8-60/BR/B
M8
1,25
60
3,75
5,3
13
100
128,71 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Vite ad alette DIN316
Tipo: Ottone DIN 316
Dado ad alette per serraggio manuale DIN315
Tipo: Ottone DIN 315
Dado esagonale - DIN934
Materiale: Ottone
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
| VTH4-10/BR/B| VTH4-16/BR/B| VTH4-20/BR/B| VTH4-25/BR/B| VTH4-30/BR/B| VTH5-10/BR/B| VTH5-16/BR/B| VTH5-20/BR/B| VTH5-25/BR/B| VTH5-30/BR/B| VTH5-40/BR/B| VTH6-10/BR/B| VTH6-20/BR/B| VTH6-25/BR/B| VTH6-30/BR/B| VTH6-40/BR/B| VTH6-50/BR/B| VTH8-16/BR/B| VTH8-20/BR/B| VTH8-25/BR/B| VTH8-30/BR/B| VTH8-40/BR/B| VTH8-50/BR/B| VTH8-60/BR/B
VTH
/pdf/frPDFauto/VTHbr.pdf