10000000
10000000
Home page
SHOP
Elementi meccanici
Componenti per trasportatore
Piedi snodati
Piede snodato con base stampata Ø150
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Piede snodato con base stampata Ø150
- Carico massimo 40000N
-
Materiale inox lucido
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Piede snodato
- Piede snodato: +/-5° rispetto all’asse
- Finitura lucida
- Materiali :
Base stampata: inox 304 lucida
Stelo: inox 304 consegnato senza dado
Soletta: gomma NBR vulcanizzata durezza 80° shore
Opzioni
- Altre dimensioni dello stelo su richiesta
Caratteristiche complete
A partire da
87,88 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+15
+20
+25
+40
Sconto
Prezzo
-5%
-10 %
-15%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
Filettatura ØF
B
A/F
G
H (N)
Carico statico (N)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
PTA150-24-100/SS
150
M24
100
20
35
149
40000
87,88 €
1
PTA150-24-150/SS
150
M24
150
20
35
199
40000
92,71 €
1
PTA150-24-200/SS
150
M24
200
20
35
249
40000
97,55 €
1
PTA150-24-250/SS
150
M24
250
20
35
299
40000
102,40 €
1
PTA150-30-100/SS
150
M30
100
26
35
150
40000
100,01 €
1
PTA150-30-150/SS
150
M30
150
26
35
200
40000
107,08 €
1
PTA150-30-200/SS
150
M30
200
26
35
250
40000
113,02 €
1
PTA150-30-250/SS
150
M30
250
26
35
300
40000
118,93 €
1
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
| PTA150-24-100/SS| PTA150-24-150/SS| PTA150-24-200/SS| PTA150-24-250/SS| PTA150-30-100/SS| PTA150-30-150/SS| PTA150-30-200/SS| PTA150-30-250/SS
PTA
/pdf/frPDFauto/PTA150.pdf