Componenti per trasportatore
Piedi snodati massicci
Piede snodato tutto inox Ø30
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Piede snodato tutto inox Ø30
- Diametro soletta Ø 30
-
Carico Max. 10 000N
-
Materiale Tutto inox
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Piede di livellamento
Caratteristiche complete
A partire da
24,54 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+10
+15
Sconto
Prezzo
-5%
-10 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
Filettatura ØM
H1
B
A
A/F
Carico statico (N)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
PRS30-6-25
30
M6
49
25
23,5
12
5000
24,54 €
1
PRS30-6-50
30
M6
74
50
23,5
12
5000
26,13 €
1
PRS30-6-75
30
M6
89
75
23,5
12
5000
27,76 €
1
PRS30-8-25
30
M8
49
25
23,5
12
8000
24,54 €
1
PRS30-8-50
30
M8
74
50
23,5
12
8000
26,13 €
1
PRS30-8-75
30
M8
89
75
23,5
12
8000
27,76 €
1
PRS30-8-100
30
M8
124
100
23,5
12
8000
31,86 €
1
PRS30-10-25
30
M10
49
25
23,5
12
10000
24,54 €
1
PRS30-10-50
30
M10
74
50
23,5
12
10000
26,13 €
1
PRS30-10-75
30
M10
89
75
23,5
12
10000
27,76 €
1
PRS30-10-100
30
M10
124
100
23,5
12
10000
31,86 €
1
PRS30-10-125
30
M10
149
125
23,5
12
10000
29,97 €
1
PRS30-12-25
30
M12
49
25
23,5
12
10000
24,54 €
1
PRS30-12-50
30
M12
74
50
23,5
12
10000
26,13 €
1
PRS30-12-75
30
M12
89
75
23,5
12
10000
27,76 €
1
PRS30-12-100
30
M12
124
100
23,5
12
10000
29,39 €
1
PRS30-12-125
30
M12
149
125
23,5
12
10000
31,05 €
1
PRS30-12-150
30
M12
174
150
23,5
12
10000
32,68 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede snodato tutto inox Ø50
Diametro soletta: Ø 50
Carico: max. 15.000N
Materiale: Tutto inox
Piede snodato tutto inox Ø80
Diametro soletta: Ø 80
Carico: max. 30.000N
Materiale: Tutto inox
Piede snodabile tutto inox Ø100
Diametro soletta: Ø 100
Carico: Max. 55 000N
Materiale: Tutto inox
Piede snodato con base lamiera
Diametro base: Ø 30 & 40
Materiale: Inox
Carico: fino a 9000N
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
| PRS30-6-25| PRS30-6-50| PRS30-6-75| PRS30-8-25| PRS30-8-50| PRS30-8-75| PRS30-8-100| PRS30-10-25| PRS30-10-50| PRS30-10-75| PRS30-10-100| PRS30-10-125| PRS30-12-25| PRS30-12-50| PRS30-12-75| PRS30-12-100| PRS30-12-125| PRS30-12-150
PRS
/pdf/frPDFauto/PRS30.pdf