Articolazioni e snodi
Snodi angolari
Snodo angolare
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Snodo angolare
NUOVO
- Materiale Inox
-
Tipo a 180°
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Articolazione assiale simile a DIN 71802
- Corpo a norma DIN 71805
- Gambo filetatto a norma DIN 71803
- Materiale:
Inox 1.4305 (Inox A2)
Caratteristiche complete
A partire da
9,93 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+40
+60
Sconto
Prezzo
-15%
-20 %
-30%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØT
A
L1
L3
E
Carico assiale F (N)
ØD
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
IBJ-5/SS
M5
22
19,2
9
10,2
30
8
9,93 €
2
IBJ-6/SS
M6
25
23,5
11
11,5
40
10
11,90 €
2
IBJ-8/SS
M8
30
29,5
13
14
60
13
13,06 €
2
IBJ-10/SS
M10
35
36
16
15,5
80
16
21,39 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Snodo angolare a 180°
Materiale: Acciaio
Tipo: a 180°
Snodo angolare a 90° DIN71802
Materiale: Inox
Tipo: a 90°
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
| IBJ-5/SS| IBJ-6/SS| IBJ-8/SS| IBJ-10/SS
IBJ
/pdf/frPDFauto/IBJss.pdf