Volantino a razze INOX

- Materiale Inox 316
- Tipo a razze
- Tipo di impugnatura Senza impugnatura


- Volantino singolo

- Conforme a DIN950

- Versione con e senza scanalatura di chiavetta conforme a DIN6885-1

- Materiale:

Inox 1.4401 (316)

Finitura: tornito e lucidato

Accessori

- Vedere impugnatura girevole HLUMss (p.97
A partire da 67,48 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +3 +5 +10 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
HLU100-10/SS 67,48 € 2
HLU100-10K/SS 70,86 € 2
HLU125-12/SS 96,76 € 2
HLU125-12K/SS 100,15 € 2
HLU160-16/SS 142,66 € 2
HLU160-16K/SS 146,04 € 1
HLU200-18/SS 250,43 € 1
HLU200-18K/SS 255,44 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Volantino pieno con impugnatura girevole
Materiale: Inox 304
Tipo: Pieno
Tipo: Impugnatura girevole
Impugnatura girevole
Materiale: Inox 316
Norma: DIN98
Volantino a tre razze
Materiale: Poliammide
Tipo: a razze
Tipo: Impugnatura girevole
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| HLU100-10/SS| HLU100-10K/SS| HLU125-12/SS| HLU125-12K/SS| HLU160-16/SS| HLU160-16K/SS| HLU200-18/SS| HLU200-18K/SS
HLU
/pdf/frPDFauto/HLUss.pdf