Carterizzazione
Chiusure a leva e accessori
Riscontro per chiusura a leva rigida ad anello
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Riscontro per chiusura a leva rigida ad anello
- Larghezza 25.5mm
-
Materiale Acciaio
-
Tipo Montaggio in linea
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Chiusura tramite aggancio
- Materiali :
Acciaio zincato bianco
Accessori
- Chiusure GE32-ZB e GE32-SS
Caratteristiche complete
A partire da
1,02 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+51
+101
+250
+400
Sconto
Prezzo
-10%
-15 %
-20%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Ideale per morsettiera
Massa (g)
-
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
AC157-ZB
GE32-ZB
59
1,02 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Chiusura a leva rigida ad anello
Serie: Standard
Materiale: Acciaio
Riscontro per chiusura a leva rigida ad anello
Larghezza: 25.5mm
Materiale: Acciaio
Tipo: Montaggio a 90°
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
| AC157-ZB
AC
/pdf/frPDFauto/AC156-157.pdf