Home page SHOP Elementi meccanici CarterizzazioneChiusure a leva e accessori Chiusura a leva molla a trazione compensata

Chiusura a leva molla a trazione compensata

- Serie Standard (GP75)
- Materiale Acciaio

- Elevata resistenza per una chiusura a molla

- Chiusura integrale della leva sulla staffa

di fissaggio mediante la maniglia ribaltabile

- Facili manovre della maniglia di sbloccaggio

- Possibilità di piombatura

- Grande corsa delle molle

- Elevate tolleranze di posizionamento

- Materiali:

Acciaio zincato bianco

Inox 18/8 grezzo

Assemblaggio

- Quota approssimativa di assemblaggio:

con la piastrina di riscontro

AC144 : X= 82,5 mm per una tensione

di circa 550N

Accessori

- Piastrina di riscontro AC144-ZB e AC144-SS
A partire da 12,31 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +51 +101 +250 +400 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
GP75-ZB 12,31 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piastrina di riscontro piatta per chiusura
Larghezza: 22mm
Materiale: Acciaio
Chiusura a leva
Serie: Standard
Materiale: Acciaio
Chiusura a leva
Serie: Con porta-lucchetto
Materiale: Acciaio
Chiusura a leva adattabile
Serie: Per aggancio in gola
Materiale: Acciaio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| GP75-ZB
GP
/pdf/frPDFauto/GP75.pdf