Ruota fissa con piastra

- Tipo Acciaio - gomma grigia
- Carico fino a 110kg
- Securizzata No

Ruota con supporto girevole di tipo semi-industriale con foro centrale

- Sistema girevole garantito da due giri di sfere

- Ruota con supporto girevole a doppio bloccaggio:

il bloccaggio e lo sbloccaggio si ottengono mediante una pressione del piede sul pedale

- Mozzo liscio

- Materiale:

Forcella: in lamiera d’acciaio stampata e zincata

Ruota con fascia in gomma, colore grigio, vulcanizzata 85° shore (vedere RBG)

- T°. d’utilizzo: -20 °C a +60 °C


Vantaggi

- Morbida e silenziosa

- Assorbe gli urti e le vibrazioni

- Antitraccia
A partire da 3,76 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +30 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
RBG50/PL/F 3,76 € 2
RBG60/PL/F 4,03 € 2
RBG80/PL/F 5,26 € 2
RBG100/PL/F 7,07 € 2
RBG125/PL/F 13,83 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ruota fissa con piastra
Tipo: Acciaio - Poliammide
Carico: fino a 600kg
Securizzata: No
Ruota
Materiale: Rivestimento in gomma - nucleo in polipropilene
Carico: Carico fino a 120kg
Ruota girevole con piastra
Tipo: Acciaio - gomma grigia
Carico: fino a 110kg
Securizzata: No

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| RBG50/PL/F| RBG60/PL/F| RBG80/PL/F| RBG100/PL/F| RBG125/PL/F
RBG
/pdf/frPDFauto/RBGpl.pdf
/docTech/an/RouesTech.pdf