Ruota girevole a foro centrale

- Tipo Acciaio - gomma grigia
- Carico fino a 110kg
- Securizzata No

Ruota con supporto girevole di tipo semi-industriale con foro centrale

- Sistema girevole garantito da due giri di sfere

- Ruota con supporto girevole a doppio bloccaggio:

il bloccaggio e lo sbloccaggio si ottengono mediante

una pressione del piede sul pedale

- Mozzo liscio

- Materiale:

Forcella: in lamiera d’acciaio stampata e zincata

Ruota con fascia in gomma, colore grigio, vulcanizzata 85° shore (vedere RBG)

- T°. d’utilizzo: -20 °C a +60 °C


Vantaggi

- Morbida e silenziosa

- Assorbe gli urti e le vibrazioni

- Antitraccia
A partire da 4,71 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +30 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
RBG100/TC/P 8,38 € 2
RBG125/TC/P 12,86 € 2
RBG50/TC/P 4,71 € 2
RBG60/TC/P 5,34 € 2
RBG80/TC/P 6,87 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ruota
Materiale: Rivestimento in gomma - nucleo in polipropilene
Carico: Carico fino a 120kg
Ruota girevole a foro centrale
Tipo: Inox - Poliammide
Carico: fino a 600kg
Securizzata: No

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| RBG100/TC/P| RBG125/TC/P| RBG50/TC/P| RBG60/TC/P| RBG80/TC/P
RBG
/pdf/frPDFauto/RBGtc.pdf
/docTech/an/RouesTech.pdf