Ruota girevole a foro centrale INOX

- Tipo Inox - Poliammide - a doppio bloccaggio
- Carico fino a 600kg
- Securizzata Sì

Ruota industriale fino a 600 kg

- Sistema girevole garantito da due giri di sfere

- Ruota con supporto girevole a doppio bloccaggio: il bloccaggio

e lo sbloccaggio si ottengono mediante una pressione del piede sul pedale

- Mozzo liscio

- Materiali:

Forcella in lamiera inox

Ruota in poliammide (vedere RPC)

- T°. d’utilizzo: da -30 a +80°C


Vantaggi

- Leggera

- Non macchia il suolo

- Antitraccia

- Ridotta resistenza al rotolamento

- Per suolo uniforme e duro

- Ridotta resistenza al rotolamento

- Per suolo uniforme e duro

- Perfettamente adatta alle movimentazioni in ambienti umidi e sporchi (pescheria, macelleria, industria conserviera)
A partire da 40,27 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +5 +15 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
RPC80/TC/PDB/SS 40,27 € 1
RPC100/TC/PDB/SS 42,43 € 2
RPC125/TC/PDB/SS 49,77 € 1
RPC150/TC/PDB/SS 101,20 € 1
RPC160/TC/PDB/SS 108,66 € 1
RPC200/TC/PDB/SS 121,48 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Stem support for caster
Type: For swivel caster with central hole

Ruota
Materiale: Poliammide
Carico: Carico fino a 600kg
Ruota girevole a foro centrale
Tipo: Acciaio - gomma grigia - a doppio bloccaggio
Carico: fino a 110kg
Securizzata: Sì
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| RPC80/TC/PDB/SS| RPC100/TC/PDB/SS| RPC125/TC/PDB/SS| RPC150/TC/PDB/SS| RPC160/TC/PDB/SS| RPC200/TC/PDB/SS
RPC
/pdf/frPDFauto/RPCtcss.pdf
/docTech/an/RouesTech.pdf