Ruota girevole a foro centrale INOX

- Tipo Inox - Poliammide
- Carico fino a 600kg
- Securizzata No

Rotella industriale fino a 600kg
A partire da 29,15 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +5 +15 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
RPC100/TC/P/SS 31,21 € 1
RPC60/TC/P/SS 29,15 € 1
RPC80/TC/P/SS 30,54 € 2
RPC125/TC/P/SS 38,23 € 1
RPC150/TC/P/SS 77,86 € 1
RPC160/TC/P/SS 88,20 € 1
RPC200/TC/P/SS 94,03 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Stem support for caster
Type: For swivel caster with central hole

Ruota
Materiale: Poliammide
Carico: Carico fino a 600kg
Ruota girevole a foro centrale
Tipo: Acciaio - gomma grigia
Carico: fino a 110kg
Securizzata: No
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| RPC100/TC/P/SS| RPC60/TC/P/SS| RPC80/TC/P/SS| RPC125/TC/P/SS| RPC150/TC/P/SS| RPC160/TC/P/SS| RPC200/TC/P/SS
RPC
/pdf/frPDFauto/RPCtcss.pdf
/docTech/an/RouesTech.pdf